Beli digital vibration meter di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- SNDWAY Vibration MeterDeskripsi:SNDWAY Vibration MeterDigunakan untuk mengukur getaran pada permukaan tertentu, bisa digunakan untuk pipa, lantai, dll.
- Benetech Vibration MeterDeskripsi:Vibration Meter Benetech adalah alat ukur getaran yang biasanya digunakan pada mesin yang menghasilkan getaran pada penggunaannya. Dengan analisa getaran dapat diketahui kondisi, problem, dan kerusakan mesin.atribut:
- Accuracy: ±5%
- Displacement: 0.001 to 1.999mm
- Power Supply: 9V Battery
- Lutron Vibration MeterDeskripsi:Vibration Meter dari Lutron mengukur getaran mesin dalam parameter kecepatan, percepatan, dan perpindahan. Digunakan untuk prediksi kerusakan dan perawatan preventif peralatan industri.
- Landtek Vibration MeterDeskripsi:Vibration Meter Landtek digunakan untuk mengukur gerak periodik, untuk memeriksa ketidakseimbangan dan membelokkan bergerak mesin. Specifically dirancang untuk hadir mengukur berbagai getaran mekanis. sehingga untuk provde data untuk kontrol kualitas, waktu dan peralatan pemeliharaan dijalankan. Iuse kinerja tinggi percepatan meter, menyadari repetitiveness dan pengukuran akurat. Ini memiliki fungsi pengujian bantalan poros situasi.
- Extech Vibration Meteratribut:
- Display: LCD
- Smart Sensor Vibration MeterDeskripsi:Digunakan untuk mengukur periodic Motion, untuk memeriksa ketidakseimbangan dan membelokkan bergerak mesin. Dirancang khusus untuk hadir mengukur berbagai getaran mekanis. Sehingga memberikan data untuk kontrol kualitas, waktu berjalan dan peralatan pemeliharaan.atribut:
- Acceleration Range (m/s²): 0.1-199.9
- Accuracy: ±5%
- Displacement: 0.001 to 1.999mm
- SHOWASOKKI Digital Vibration Meteratribut:
- Acceleration Frequency (Hz): 5 to 10k
- Acceleration Measurement Range (m/s²): 0.01 to 199.9
- Speed Frequency (Hz): 10 to 1k
- Speed Measurement Range (m/s): 0.01 to 199.9
- Vibration pickup: Piezoelectric type detector
- Power Supply: AA battery x 2 (included)
- Purpose of Use: Vibration measurement and maintenance of rotary machines such as pumps and motors. For monitoring the vibration testing machine. Inspection of Centrifuges.
- SANFIX Vibration MeterDeskripsi:A vibration meter is typically a portable device with a memory for storing measurements. Most vibration meter models feature a built-in data logger for collecting and recording vibration measurement data over time. In this way, vibration measurement data can be acquired with great precision.atribut:
- Acceleration (m/s²): 0.1 to 199.9
- Dimensions (mm): 72x35x145
- Accuracy: ±5%
- Velocity (mm/s): 0.1 to 199.9
- Displacement: 0.001 1999.9mm P-P
- LCD Display: 3 1/2 digits display
- Power Supply: 9V Alkaline battery
- Temperature Range (°C): -10 to 80
- Extech Vibration MeterDeskripsi:The VB450 is a convenient compact sized Vibration Meter which measures vibration levels in industrial machinery. Misalignment, poor balancing, structural compromises, and other factors can cause unwanted vibration increases. VB450 features a wide 10Hz toatribut:
- Acceleration (Peak): 0.1 to 199.9 m/s2
- Velocity (RMS): 0.1 to 199.9mm/s
- Displacement (Peak-to-Peak): 1 to 1999 micrometer
- Resolution: 0.1m/s2 , 0.1mm/s, 1 micrometer
- Basic Accuracy: (5% + 1 digit)
- Dimensions: 185x68x30mm
- UNI-T Vibration Tester (Penguji Getaran)Deskripsi:UT311 handheld vibration tester can measure displacement, velocity, and acceleration of rotating and reciprocating machinery. Technicians can use it to monitor equipment status and ensure normal operation.atribut:
- Auto Power OFF: Yes (auto power off 1 minute after releasing the measure key)
- Battery Life (hour): Continuous measuring time > 20
- Data Hold: Yes(auto data hold when releasing the measure key)
- Display Count: 2000
- Low Battery Indication: Yes
- Power: 9V Battery (6F22 )
- Product Color: Red and grey
- Size (mm): 185x68x30
- Summitech Professional Chemical Resistant Gloves Unsupported GI-U 07C (Sarung Tangan)Deskripsi:Unsupported Nitrile Flocklined Gloves. Chemical processing and preparation. Oil and petrochemical industry. Automotive and supply industry. Food handling and processing. General Janitorial and cleaning.atribut:
- Coating Material: Nitrile
- Cuff Style: Straight
- Length (mm): 300
- Liner Material: Unlined
- KRISBOW Alat Ukur Getaranatribut:
- Transducer: 100 to 570
- Measuring Range: 10 to 100
- Display Screen: LCD, 320 x 200 pixels, with LED backlight
- Life Battery: Work 20 hours continuously. Charging time 12 hours
- Accuracy (mm): +/- 5%
- Dimensions (mm): 171x78.5x28
- Temperature Range (°С): 0 to 40
- Tenmars Vibration MeterDeskripsi:- meet ISO 2954-2012 Measurement- Hi range:10Hz-5KHz.Electrical Specifications:Accurate environmental conditions are: 23°C ± 3°C and RHatribut:
- Measurement Range: Acceleration (RMS,PEAK,MAX HOLD) : 0.5~199.9 m/S², 0.05~20.39g, 2-656 ft/S²; Velocity VEL (RMS, PEAK, MAX HOLD) : 0.5~199.9mm/s, 0.05~19.99cm/s, 0.02~7.87inch/s; Displacement DISP (P-P, MAX HOLD P-P) : 0.005~1.999 mm, 0.002~0.078 inch
- Resolution: Acceleration (RMS,PEAK,MAX HOLD) : 0.1 m/s², 0.01g, 1 ft/S²; Velocity VEL (RMS, PEAK, MAX HOLD) : 0.1 mm/s, 0.01cm/s, 0.01inch/s; Displacement DISP (P-P, MAX HOLD P-P) : 0.001 mm, 0.001 inch
- Accuracy: Acceleration (RMS,PEAK,MAX HOLD) : ±(5%+5d)@79.4Hz and 158Hz; Velocity VEL (RMS, PEAK, MAX HOLD) : ± (5%+5d)@79.4Hz and 158Hz; Displacement DISP (P-P, MAX HOLD P-P) : ± (5%+5d)@79.4Hz and 158Hz
- Calibration Point: Acceleration (RMS,PEAK,MAX HOLD) : 50m/S² (158Hz); Velocity VEL (RMS, PEAK, MAX HOLD) : 50m/s (158Hz); Displacement DISP (P-P, MAX HOLD P-P) : 0.141mm (158Hz)
- Extech Sound Level MeterDeskripsi:Stores up to 20,000 records with real date and time stampThe HD600 Datalogging Sound Level Meter meets ANSI and IEC 61672-1 Type 2 standards. It has 3 measuring ranges from 30 to 130 dB with 1.4 dB accuracy. In addition to the LCD digital display, an anatribut:
- Brand: EXTECH
- Resolution (dB): 0.1
- KRISBOW Environment Meter 5in1 Pro (Alat Ukur Multifungsi)atribut:
- Power: 1x9V NEDA 1604 battery
- Resolution: 0.1
- Dimensions (mm): 248x65x45
- Lutron Digital TachometerDeskripsi:Pengukuran RPM non-kontak dengan sensor optik presisi. Cocok untuk pengujian motor, kipas, dan sistem rotasi industri.atribut:
- Accuracy (%): ±0.05
Daftar Harga digital vibration meter Terbaru October 2026
| SNDWAY Vibration Meter | Rp2.599.900 |
| Benetech Vibration Meter | Rp2.799.900 |
| Lutron Vibration Meter | Rp9.399.900 |
| Landtek Vibration Meter | Rp7.999.900 |
| Extech Vibration Meter | Rp20.999.900 |
| Smart Sensor Vibration Meter | Rp6.599.900 |
| SHOWASOKKI Digital Vibration Meter | Rp27.999.900 |
| FLUKE Vibration Tester | Rp91.999.900 |
| SANFIX Vibration Meter | Rp4.099.900 |
| Extech Vibration Meter | Rp20.999.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)





























































































































































/33P112432111-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Karet/Sarung%20Tangan%20Karet%20Alam%20Backless/Summitech%20Professional%20Chemical%20Resistant%20Gloves%20Unsupported%20GI-U%2007C%20(Sarung%20Tangan)/7dP108181265-1.jpg)




/8tP103209317-2.jpg)


/4uP101000174-4.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)